用途杭打機、タッカー、ネイルガン、ネイラーとして。杭 釘 杭打ち 釘打ち エンジン ガソリン リコイルスターター式
付属品混合ガソリン容器×1、40mm用ガイドパイプ×1、40mm用ハンマー×1、プラグレンチ×1
軸径(Φmm)ドリル・杭取付:40以下の杭
質量(kg)6.6
出力(kW)0.55
排気量(mL)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×580×300
使用燃料潤滑油混合ガソリン 50:1
騒音値(dB)95
連続使用時間約30分
燃料タンク容量(L)0.5
エンジンタイプ2サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター式
保証期間1年
回転速度打撃数 6500〜7800回転/分
点火プラグTORCH:L6RTC