ポッシュリビング
ポッシュリビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ポッシュリビングの グラス・食器・カトラリー
ポッシュリビングの マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
73409044
品番
500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
400
色
ホワイト
サイズ
L
幅(cm)
12
高さ(cm)
8
奥行き(cm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73409044
500
75276487
500
マグカップ
ポッシュリビング
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
内容量に違いがあります