ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
ガラスノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
幅(cm)
4
注文コード
73409875
品番
22492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
幅・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。
材質
ガラス/アイアン
幅(cm)
4
高さ(cm)
3.5
取手
握り玉
奥行き(cm)
3