浜国
浜国の 換気口
浜国の ガラリ(グリル)
浜国の 角型ガラリ
SS20L型 調整ガラリシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73411059
品番
738-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
戸厚18.5mmから対応可能
用途
ガラリ
材質
アルミA6063
長さ(mm)
200
幅(mm)
300
厚さ(mm)
18.5
色
シルバー
質量(g)
540
表面処理
T5
注意
※3.1×16ビスがついておりますが、状況によりご用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません