SS22L型 調整ガラリシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73411077 品番738-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

戸厚18.7mmから対応可能

用途ガラリ 材質アルミA6065 長さ(mm)200 幅(mm)600 厚さ(mm)18.5 シルバー 質量(g)1290 表面処理T5
注意
※3.1×18ビスがついておりますが、状況によりご用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする