ストラップ
・金属検知器で検出可能なウレタン丸紐を使用したストラップです。 。 ・金具材質/加締め金具:SUS304 ・二重環:SUS316 ・丸紐の太さ:3Φ ・二重環サイズ/小:線径1.2mm-内径10MM ・二重環サイズ/大:線径1.2mm-内径14MM ・1袋(10本)単位での販売です。 ※規格表以外のサイズや他形状での特注対応が可能です。詳しくお問い合わせ下さい。 ※加工品の製作も承ります。詳しくはアラムにお問い合わせください。