ポッシュリビング
ポッシュリビングの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ポッシュリビングの 吊具
ポッシュリビングの 吊具用プレートフック
ブラケットフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
73411704
品番
61921
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ベルを掛けるのに便利なフックです。その他にも、吊るして飾りつけしたい物にピッタリなフックです。
材質
鉄
種類
プレートフック
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
7.5
奥行き(cm)
5.5