ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 吊り金具
ポッシュリビングの フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
材質
合金(アイアン・アルミ)
注文コード
73411932
品番
62145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シックでシンプルなデザインなフックです。散らかる、上着やコート、帽子などをオシャレに整頓。
材質
合金(アイアン・アルミ)
タイプ
B
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
4
奥行き(cm)
3.5