ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 吊り金具
ポッシュリビングの フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
材質
合金(アイアン・アルミ)
注文コード
73411957
品番
62147
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シックでシンプルなデザインなフックです。散らかる、上着やコート、帽子などをオシャレに整頓。
材質
合金(アイアン・アルミ)
タイプ
D
幅(cm)
2.5
高さ(cm)
3
奥行き(cm)
3