62545 ガラスノブ ポッシュリビング 握り玉 73412903

ガラスノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 幅(cm)2 注文コード73412903 品番62545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。

材質ガラス/アイアン 幅(cm)2 高さ(cm)2 取手握り玉 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする