ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
ブラスキャビネットハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
材質
ブラス
幅(cm)
8
注文コード
73412937
品番
62557
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、印象を変えてくれます。
材質
ブラス
幅(cm)
8
高さ(cm)
3
奥行き(cm)
1.5
取手
取手