ポッシュリビング
ポッシュリビングの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ポッシュリビングの 吊具
ポッシュリビングの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
73414084
品番
63171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Sフックもオシャレにアイアン製で。少し厚みのあるのが特徴です。
色
ブラック
サイズ
S
幅(cm)
2.5
高さ(cm)
4.5
材質(本体)
鉄
種類
Sカン
奥行き(cm)
1