63172 Sフック ポッシュリビング Sカン 73414093

Sフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード73414093 品番63172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Sフックもオシャレにアイアン製で。少し厚みのあるのが特徴です。

アンティークゴールド サイズS 幅(cm)2.5 高さ(cm)4.5 材質(本体) 種類Sカン 奥行き(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする