ポッシュリビング
ポッシュリビングの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ポッシュリビングの 吊具
ポッシュリビングの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
73414118
品番
63174
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Sフックもオシャレにアイアン製で。少し厚みのあるのが特徴です。
色
アンティークゴールド
サイズ
L
幅(cm)
3
高さ(cm)
6.5
材質
鉄
種類
Sカン
奥行き(cm)
1