ポッシュリビング
ポッシュリビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ポッシュリビングの グラス・食器・カトラリー
ポッシュリビングの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パスタプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色
グレー
注文コード
73414452
品番
63357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
色
グレー
容量(mL)
1300
直径(Φcm)
23
高さ(cm)
4.5