木製クロスピン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個×6セット) 注文コード 73414888 品番 480-50
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルなデザインの木製クロスピンです。書類やメモ、ポストカードを留めたりと様々な用途に使えます。

材質パッチウッド サイズS 幅(cm)1 高さ(cm)5 奥行き(cm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73414888
2021-04-29
用途:
洗濯ものクリップとして
その他業種

商品そのものは、イメージ通りで特に不満はない。
スプリングが華奢なので、斜め方向に力をかけると、スプリングと木のパーツが分解してしまうが、容易に修理可能。
モノタロウ社のWEBのサイズ表記はわかりにくい。
長さ5センチに対して、幅1cm、高さ5mmとあるが、確かに記載された写真での配置での幅と高さ表記になっている。が、私は。幅と高さを取り違えてしまった(ピンチする時につまむ木の部分を幅と捉え、挟む時に伸長圧縮する部分を高さと捉えた。)。わかりやすい表現にしていただきたい。

対象商品:
73414888
2021-03-20
用途:
ガラスクロスの固定に使用
サービス業

FRPでガラスクロスやカーボンクロスを貼る際に、端をおさえるのに使用。小さくて使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
73414888
2020-03-30
用途:
篭を作るとき使用
有限会社 北斗建工 様 (建設業・工事業)

編み込んでいくとき緩まないよう止めるのに使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする