ポッシュリビング
ポッシュリビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ポッシュリビングの グラス・食器・カトラリー
ポッシュリビングの マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
73414976
品番
500S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
150
色
ホワイト
サイズ
S
幅(cm)
8.5
高さ(cm)
6
奥行き(cm)
7