ポッシュリビング
ポッシュリビングの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ポッシュリビングの 吊具
ポッシュリビングの 吊具用Sカン
バーティカルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
73415247
品番
63408
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
4.5
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
4.5
材質(本体)
鉄
種類
Sカン