ポッシュリビング
ポッシュリビングの 研究関連用品・実験用必需品
ポッシュリビングの 洗面器/洗面台
ウォッシュベイシン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73415308
品番
410
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
2400
色
ホワイト
直径(Φcm)
28
高さ(cm)
8