41035 EWIG ブラックボード ポッシュリビング 73417268

EWIG ブラックボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73417268 品番41035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雰囲気ある木材を使用した存在感抜群のブラックボード。ウェルカムボードやメニューボードコミュニケーションツールとして。マグネットが付けられるのでお気に入りのカードや写真を飾ってみても、何気ない文字や絵が、インテリアの一部になります。

サイズL 幅(cm)115 奥行き(cm)3 高さ(cm)72 材質マンゴーウッド/アイアン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする