アイアンウォールフック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンティークゴールド タイプ3連 注文コード73421556 品番63136
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・タイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。

材質アイアン アンティークゴールド タイプ3連 幅(cm)16.5 高さ(cm)3.5 奥行き(cm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73421547
2021-02-02
用途:
家庭用。引っ掛けフック。
サービス業

丈夫でモノはとてもよいです。形もシンプルで気に入りました、ネジはついてません。
5日以内出荷とありましたが在庫が無いと連絡有り、到着まで1ヶ月以上かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする