ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
アイアンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アイアン
幅(cm)
4.5
注文コード
73421653
品番
63148
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
材質
アイアン
色
アンティークゴールド
幅(cm)
4.5
高さ(cm)
26
取手
取手
奥行き(cm)
5.5