63191 アイアンブックスタンド ポッシュリビング ブラック色 サイズS 73421766

アイアンブックスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73421766 品番 63191
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

シンプルなデザインの中、アンティークの雰囲気のある本棚、本立てです。

材質アイアン ブラック サイズS 幅(cm)30 高さ(cm)10 奥行き(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする