ポッシュリビング
ポッシュリビングの 看板・POP・掲示用品
ポッシュリビングの カタログスタンド
ポッシュリビングの 什器/壁掛け用カタログスタンド
アイアンブックスタンド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73421775
品番
63192
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
シンプルなデザインの中、アンティークの雰囲気のある本棚、本立てです。
材質
アイアン
色
アンティークゴールド
サイズ
S
幅(cm)
30
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
9