ブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73421818 品番 63196
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アイアンベルを掛けたり、バッグや帽子を掛けたり、ランタンを吊るしたり。アイアンポールを掛けてもご使用頂けます。DIYにも大活躍いたします。

材質アイアン 幅(cm)2 高さ(cm)25.5 奥行き(cm)34 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73421802
2021-09-12
用途:
外の飾り

イメージ通りの商品で気に入りました。まだらに錆びている感じが雰囲気出てます。このままの雰囲気を保ってくれたらいいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする