ブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73422527 品番 63317
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に大き目な棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質アイアン ブラック サイズL 幅(cm)2 高さ(cm)28 奥行き(cm)28 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73422545
2021-09-23
用途:
2本で32インチ液晶モニターの取り付け
富士見商会 様 (運輸・通信業)

直角ではない、ハンマーで叩き修正。穴位置が最大で5mmずれてた、穴の開け直しで。直進性がない、ハンマーで修正。穴位置もバラバラで、丸やすりで長穴で修正。でもこの様なタイプはないので、又、買います、懲りずに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする