ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 吊り金具
ポッシュリビングの フック(吊り金具)
スウィングフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73422703
品番
63337
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。
材質
キャストアイアン
タイプ
トリプル
幅(cm)
5.5
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
14