ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 置き物/インテリア小物/収納
サインプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73424277
品番
63422
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインのアイアンプレートです。
幅(cm)
21.5
奥行き(cm)
3.5(1)
高さ(cm)
27.5(11.5)
材質
キャストアイアン/アイアン
種別
OPEN&CLOSED