ポッシュリビング
ポッシュリビングの 内装商品
ポッシュリビングの 吊り金具
ポッシュリビングの フック(吊り金具)
スウィングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73424286
品番
63338
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。
材質
キャストアイアン
仕様
フック回転式
幅(cm)
27
高さ(cm)
13
奥行き(cm)
16.5