TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
クリーンストックフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73425056
品番
CLT63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラベルサイズ(mm)
15×11
形状
A式
ラベル寸法(1枚)(mm)
15×11 mm
紙質
ノーカーボン紙ブルー発色N50
罫線
1/6ピッチスクリーン
素材
ノーカーボン紙
複写枚数
3
ミシン目
右縦ミシン有り