曜日別特売
pH4.01 pH標準液 モノタロウ 73425987

pH4.01 pH標準液 モノタロウ 73425987
pH4.01 pH標準液 モノタロウ 73425987
pH4.01 pH標準液 モノタロウ 73425987
pH4.01 pH標準液 モノタロウ 73425987
モノタロウ

pH標準液

(72件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
pH値4.01
内容量1本(500mL)注文コード73425987品番pH4.01
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
pH値は25℃の時の値です。

化学組成
フタル酸水素カリウム
pH値
4.01
背ラベル色
赤
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
化学物質安全性参考資料:
注意
※pH値は温度によって異なります。そのため商品ラベル表に基づいて補正を必ず行ってください。
※標準液は保存中にpHが変化する場合があります。そのため調整後長期にわたるものは、新しく調整された標準液と比較してpHが同一である事を必ず確認してから使用して下さい。
※一度大気中に開放放置した標準液は絶対に再使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-18
用途: pHメーターの校正
製造業

以前他社の価格の安い標準液を購入したが、各温度帯のpH値が記載されていなかった。本製品には各温度帯のpH値の記載があり、25℃から外れた温度帯で校正する場合助かっています。

対象商品 : 34926035
2026-06-03
用途: 安い
農・林・水産業

PHメーターの公正用に購入
問題なく使えます、素晴らしい商品をありがとうございます。

1人が参考にしています
2025-12-01
用途: パンを発酵させるときに使う、発酵種のpH 測定。
美味しいパンの研究工房つむぎ 様(製造業)

数値がはっきり出るので、発酵種の品質に確信が持てます。

2025-05-24
用途: PH計の校正

メーカー品もありましたが、価格で選びました。
特に問題も無く使用できます。

1人が参考にしています
2025-02-20
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

証明書が付いていて、保証がきちんとされているので安心して使用できる

1人が参考にしています
2025-03-12
用途: pH調節用センサーの校正
U_TEC 様(建設業・工事業)

普通に十分使えました。即納していただいたので助かりました

対象商品 : 11630912
2024-05-10
用途: pH電極の校正に使用
建設業・工事業

コスパがいいです。製品も問題なし。納期も早くて助かってます。定期に購入してます

対象商品 : 34926044
2024-04-04
用途: ph測定器の校正で利用
株式会社ハセップワン 様

ph測定器の校正で使用してます。モノタロウブランドは品質が良く、価格も一番安価なのでいつも購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
PH6.86の緩衝材の成分が知りたいです。
回答:
本商品は標準液となりますので、緩衝材はございません。
2021-06-24
質問:
トレースできる証明書も付いているのでしょうか。
回答:
本商品にはトーレスできる証明書は付属しておりません。
2021-06-24
質問:
届いた商品に【製造年月日2004096】と記載されておりますが、読み方を教えて下さい。
回答:
最初の6桁の数字が製造年月日となりますので、2020年4月9日となります。末尾の6は弊社管理上の番号でございます。
2021-06-24

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする