オーキッド
オーキッドの 安全保護テープ
オーキッドの ラインテープ
ラインテープ美
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73426587
品番
50mm×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
傷つきにくく、熱や薬品にも強い!
高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP!
耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
PET+特殊コート層
使用場所
屋内
用途
工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに
主な用途
表示・安全用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐薬品、耐久性
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。