バンドー化学
バンドー化学の 接着剤
バンドー化学の 特殊接着剤
サンパッド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1kg)
注文コード
73426858
品番
C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ