タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル本体
ラクロックファイブRS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73426946
品番
QG1175NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,028
吐水レバーを握るとストッパーが自動的にロックする楽ロックノズルを採用しています。
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
21
トラスコ品番
835-9916
材質
ABS樹脂、POM
高さ(mm)
225
質量(g)
181
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73426946
QG1175NBR
25816185
QG1175NB
ラクロックファイブS
タカギ
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)