56000 サイクルスタンド LEGGREZZA SPORTS 73429588 56000 サイクルスタンド LEGGREZZA SPORTS 73429588 56000 サイクルスタンド LEGGREZZA SPORTS 73429588

サイクルスタンド

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73429588 品番56000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。

仕様駐輪台数:4〜5台 材質本体:2×4材、金具:鉄 質量(kg)約10 全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
取扱説明書:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天然素材加工品の為、木の目、筋目、ヒビ、ささくれ等がある場合がございます。
※ネジ固定にインパクトドライバーをご準備下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73429588
2022-07-26
用途:
自転車のお客様のスタンド
株式会社carino 様 (飲食業)

ネジで締めるだけなので、簡単に組み立てられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする