NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 自転車用カギ(ロック)
NIKKO(ニッコー)[陶器]の リングロック(馬蹄錠)
リバーシブルシリンダーキー サークル錠 NC-105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73429737
品番
NC105SL-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式
リバーシブルシリンダー式
付属品
キー3本
色
シルバー
取付
Φ13固定バンド
内寸(mm)
80.5
開口寸法(mm)
51
材質(ボディ)
スチール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73429737
NC105SL-A
37591513
NC106 AL-P
自転車用サークル錠
NIKKO(ニッコー)[陶器]
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)