曜日別特売
SBPN-42 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機 73431943

耐圧防爆構造クローズアッププラグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード73431943品番SBPN-42
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質アルミ合金ダイカスト質量(g)60寸法L(mm)32寸法S(mm)22.5寸法D(Φmm)57表面処理ニッケルメッキNPF1-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147835
2018-09-28
用途: PFネジ穴のプラグとして
有限会社依田被服

全体にいい出来です。使用には問題ありませんが天面がやや薄い感じです。天面は上にでるなら、締めトルクは必要ないので12か14mmの凸ボルト型にしてもらえば取り付けはより楽です。全長はあと5mmくらい短い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする