集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73432004 品番 BOG712VW
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値)) 質量(kg)138 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)1190 板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6 ハンドル平形回転ハンドル(屋外形) 寸法L3(mm)390 寸法L4(mm)690 寸法W1(mm)700 寸法W2(mm)500 寸法W3(mm)600 寸法W4(mm)390 取付スペース(WHMスペース)30A×12、(主幹スペース)200A×1、(分岐スペース)30A×12 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)1200×1330×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする