クリンスイ ポット型浄水器2.2L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73433587 品番CP407-WT
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現!
1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現
2:取っ手を無くし、本体をスリム化
3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能
4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔
5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル

流量(L/min)0.1 交換目安ろ材/3ヶ月(1日2L使用の場合) 適合- 付属品CPC5 仕様除去物質数:13+2 材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂 質量(g)800(満水時2900) 容量(L)浄水部容量:2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 対応カートリッジCPC5W・CPC7W 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73433587
2024-09-05
用途:
水を飲む時
農・林・水産業

注ぐ時、注ぎ口から水があふれてくるので周りがべちゃべちゃになってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする