巾着 超BIGサイズ(家電やスーツケースなどにも対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 73433876 品番 50-3952
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大きなプレゼントも楽々ラッピング!クリスマスの大きなギフト包装におすすめのリボン付きビッグサイズ巾着です。

幅(mm)750 高さ(mm)1000 マチ(mm)240 材質生地/不織布(厚手)、リボン/ポリエステル繊維 寸法(mm)W750×H1000×マチ240
注意
※リボンの長さはカットするなど調節してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする