テンポスドットコム
テンポスドットコムの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テンポスドットコムの グラス・食器・カトラリー
テンポスドットコムの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TB ステーキ皿 小判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×160×23
注文コード
73434561
品番
4582447135294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄鋳物/IH対応
質量(g)
1340
深さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×160×23
木台寸法(mm)
310×185×18、内寸:230×140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません