※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Tektronix(テクトロニクス)
Tektronix(テクトロニクス)の 電気測定
Tektronix(テクトロニクス)の オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)の デジタルオシロスコープ
デジタル・フォスファ・オシロスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73435188
品番
DPO2004B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥376,000
70MHz・1GS/s・4ch
周波数帯域(MHz)
(-3dB)70
チャンネル数
4、デジタル部/垂直軸システム:16デジタル(D15〜D0)
付属品
TPPO200型200MHz10:1受動プローブ【100MHz、200MHz機種】、TPPO100型100MHz受動プローブ【70MHz機種】(共に、1アナログ・チャンネルにつき1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、インストレーション/セーフティマニュアル、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、校正証明書(英語)、電源ケーブル
仕様
【デジタル部/垂直軸システム】スレッショルド:8チャンネルごとの独自のスレッショルド、選択肢:TTL,CMOS、ECL、PECL、ユーザ定義(±20)、感度:±(100mV+スレッショルド設定の3%)、最小電圧スイング:500mVp-p、【デジタル部/水平軸システム】チャンネル間スキュー:2ns(代表時)
質量(kg)
3.6
プローブ
(デジタル部/垂直軸システム)負荷:8pF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
377×180×134
分解能
(アナログ部/垂直軸システム)8ビット
入力感度
(アナログ部/垂直軸システム)1MΩ:2mV/div〜5V/div
インターフェース
(デジタル部/垂直軸システム)入力:101kΩ
レンジ
(アナログ部/水平軸システム)チャンネル時間デスキュー:-100ns
入力インピーダンス
(アナログ部/垂直軸システム)1MΩ±2%、11.5pF±2pF
パルス幅
(デジタル部/水平軸システム)最小検出:5ns
確度
(アナログ部/水平軸システム)時間軸:±25ppm
カップリング
(アナログ部/垂直軸システム)入力:AC、DC、GND
時間軸レンジ
【アナログ部/水平軸システム】4ns/div〜100s/div(70MHz・100MHzモデル)、2ns/div〜100s/div(200MHzモデル)、遅延時間レンジ:-10div〜5000s
最大入力電圧
(アナログ部/垂直軸システム)1MΩ:300Vrms、ピーク電圧:±450V以下、(デジタル部/垂直軸システム)±40
立ち上がり時間
5.0ns
帯域制限
(アナログ部/垂直軸システム)ハードウェア:20MHz
サンプルレート
最高:1GS/s、【アナログ部/水平軸システム】最長記録時間:1ms、【デジタル部/水平軸システム】D7-D0の任意のチャンネル使用時:1GS/s(分解能:1ns)、D15-D8の任意のチャンネル使用時:500MS/s(分解能:2ns)
レコード長
(最大)1Mポイント/全チャンネル
トリガモード
(アナログ部/水平軸システム)エッジ、パルス幅、ラント、ロジック、セットアップ/ホールド、立上り/立下り時間、ビデオ、バス
DCゲイン確度
【アナログ部/垂直軸システム】±3%(10mV/div〜5V/div)、±4%(2mV/div〜5mV/div)
ダイナミックレンジ
(デジタル部/垂直軸システム)最大入力:80Vp-p
校正証明書
付き
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320