本体

GO 3 / GO 3S 簡易クリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73435595 品番CINSBATN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。
胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。
クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。
背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。

注意
※クランプを手で開げる際は、挟んだり傷つけたりしないように注意してください。
※カメラの背面は放熱のため使用中は熱くなります。撮影後はしばらく待ってからカメラを取り外してください。
※簡易クリップと磁気ペンダントは磁石を内蔵しているため、ペースメーカーの近くでは使用しないでください。
※厚手の服を着て磁気ペンダントを使用すると、磁力が弱まるためカメラが落下する原因となります。
※簡易クリップや磁気ペンダントは、ジャンプや急旋回でカメラが落下する恐れがあるため、激しい運動での使用は推奨しません。
※GO 3 のアスペクト比はカメラで設定されるため、横向きまたは縦向きに取り付けても、アスペクト比には影響しません。GO 3Sの場合は、横向きでカメラを取り付けるとアスペクト比は16:9、縦向きでは9:16となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする