本体

CINSBATM GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント insta360 73435681 CINSBATM GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント insta360 73435681 CINSBATM GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント insta360 73435681

GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73435681 品番CINSBATM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

GO 3/GO 3Sを胸元に装着し、まさに”自分の目線”の映像を撮影できる便利なネックマウントアクセサリーです。
薄型プレートとネックレス構造の組み合わせにより、衣服の下に装着しても目立ちにくく、安定してカメラを保持できます。
磁力でカメラを素早く着脱でき、片手でサッと撮影を開始できる手軽さが魅力。さらに、GO 3Sでは向きによって横向き=16:9、縦向き=9:16へ自動的にアスペクト比が変わるため、SNS撮影にも最適です。
帽子クリップやピボットスタンドなど他アクセサリーとの併用も可能で、撮影の自由度が大幅に向上します。

注意
※GO 3の場合、水平または垂直マウントはアスペクト比に影響しないので、アスペクト比を変える場合は設定で手動で調整する必要があります。GO 3Sでは、水平に取り付けるとアスペクト比が16:9になり、垂直に取り付けると9:16になります。
※磁気ペンダントの中央に簡易クリップを取り付けると、より強力に固定できます。滑り落ちないようにするため、端への取り付けは避けます。
※ご使用の前に、磁気ペンダントのステッカーに記載の注意書きをよくお読みになり、正しくお使いください。注意書きを確認した後は、ステッカーを剥がしても構いません。
※厚手の服を着たまま磁気ペンダントを使用すると、磁力が弱まるため、カメラが落下する恐れがあります。
※磁気ペンダントと簡易クリップは、どちらも磁石を内蔵します。ペースメーカーに近づけないようにします。
※ジャンプや急な動きでカメラが外れる可能性があるため、激しい運動での磁気ペンダントと簡易クリップの使用は避けてください。
※激しいアクティビティで磁気ペンダントを使用する際は、カメラが外れるリスクを減らすため、磁気ペンダント安全コードを併用することを推奨します。
※磁気ペンダント安全コードと磁気ペンダントにはストラップが付いています。子どもは常に大人の監視の下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする