注意
※フレキシストラップマウントを固定する際は、伸縮性ストラップを完全に伸ばし、使用中にマウントが定位置に留まるようにします。
※伸縮性ストラップをフレキシストラップマウントに取り付ける際は、はじめに小さな穴を使って側面に取り付けます。
※マウンテンバイクなど強い振動のあるシーンではアクションマウントを使用します。
※カメラをマウントしたら、使用前に伸縮性ストラップがレンズやマイクをの邪魔にならないことを確認します。
※マウントは柔軟性があるので、使用中にカメラが若干移動する場合があります。 低照度環境で激しい動きをするシーンを撮影する場合は、Insta360バイクヘッドセットキャップマウント、またはマイクコンピューターマウントを使用して安定性を強化することをお勧めします。