イメージ

ペット用ハーネスマウント Lサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73436171 品番CINSBAVZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

愛犬・愛猫の視点でユニークな映像が撮影できる、大型ペット向けのアクションカメラ用ハーネスです。
首元と背中の2カ所にカメラを取り付けられ、前方・後方どちらの視点も自在に撮影可能。広い視野が得られる延長サポートロッドや、激しい動きでもカメラを安定させる3プロングベースを備え、走り回るペットでもしっかり撮影できます。
ハーネスは通気性のあるアウトドア素材で洗濯も可能、さらに調整式ストラップで19.3〜27.2インチの首回り、22.8〜39.4インチの胸回りにフィット。大型犬に最適な設計です。

注意
※カメラを水平に保ち傾かないようにするため、ネックストラップとベリーストラップは左右同じ長さになるようにします。
※最良の撮影結果を得るためには、ペットハーネスマウントが正しく装着されていることを確認します。 緩すぎるとカメラが傾いてしまいます。 ストラップはペットの快適さを損なわない程度に締めます。
※ペットに不快感や異常行動の兆候が見られたら、ただちにペットハーネスマウントを取り外します。
※誤ってカメラが落下しないよう、説明書に従って取り付けてください。
※バックパースで撮影しない場合は、ハーネスの重量軽減と事故防止のため、バックベースを取り外します。
※GO 3S 映像のアスペクト比は、横置きで16:9、縦置きで9:16となります。 GO 3 映像のアスペクト比は、水平または垂直に取り付けても変化しないため、設定で手動で設定する必要があります。
※アクションマウントの取り付け後、最適な音質を確保するため、カメラの上部マイクと下部スピーカーが覆われていないようにします。
※カメラの取り付け、または取り外しの際は、カメラに合わせるようにアクションマウントを静かに広げます。 変形や破損を防ぐため、無理に広げないでください。
※カメラの背面は放熱しているので、使用中は熱くなります。 使用後は肌に直接触れないようにしてください。
※1/4インチ - 2プロング変換アダプター、スタンダードマウント、クイックリリースマウントをバックベースに取り付けた状態でズレたり傾いたりする場合は、滑り止めリングを取り付けます。
※アンチチルトアクセサリーは、背中用3プロングベース使用時に推奨します。 アンチチルトアクセサリーは、Insta360 Xシリーズのカメラを背中用3プロングベースに取り付ける際に必要になります。
※ライディングバック延長サポートロッドベースのサイドラッチがロックされ、延長サポートロッドが所定の位置にセットされたら、ロッドやロック機構を破損しないよう、ロッドに力を加えないでください。
※ペットハーネスマウントが濡れた場合は、生地に染み込む前に拭き取ってから、ドライヤーの冷風で乾かすか、涼しく風通しの良い場所で自然乾燥させます。
※ペットハーネスマウントは洗濯機で洗うことはできません。 汚れたら濡れタオルで拭き取り、風通しの良い涼しい場所で自然乾燥させます。 漂白剤に浸したり洗ったりしないでください。 絞ったり、天日干しにしたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする