NTN(エヌティーエヌ)
トリボールジョイント
商品レビューを投稿する
内容量
1個
寸法K(mm)
16
タイプ
SF形(一般用)
注文コード
73436222
品番
TBJ16SFM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
寸法K・タイプ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.2
タイプ
SF形(一般用)
寸法A(mm)
56
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
44±0.1
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
2.5
寸法M(mm)
8
寸法O(mm)
6
寸法J(mm)
18
寸法G(mm)
2
寸法K(mm)
16
寸法Q(mm)
42
寸法R(mm)
14
寸法V(mm)
23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方