本体

CINSFAVR-02 デュアル電動吸盤車載マウント insta360 73436295 CINSFAVR-02 デュアル電動吸盤車載マウント insta360 73436295 CINSFAVR-02 デュアル電動吸盤車載マウント insta360 73436295

デュアル電動吸盤車載マウント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73436295 品番CINSFAVR-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。
強力な吸着力を持つ電動吸盤を2基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。
改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。

注意
※Insta360 トリプル/デュアル電動吸盤車載マウントは、Insta360 見えないアクション自撮り棒にのみ対応しています。他の自撮り棒には使用しないでください。
※トリプル電動吸盤車載マウントを使用する際は、3つの吸盤をすべて同じ面に取り付けるようにしてください。それが不可能な場合は、水平サポートロッドの両側にある吸盤を同じ面に設置し、延長サポートロッドにある吸盤を別の適切な面に設置する必要があります。
※マウントを取り付けた後、全てのノブが完全に締まっていることを確認します。ノブが締まらない場合や、締め付けてもNATOレールマウント、延長サポートロッド、自撮り棒が緩んだままの場合は、マウントを使用しないでください。
※吸盤はモジュラー設計になっています。単体で使用する場合、自撮り棒の取り付けには対応していません。
※破損防止のため、マウントを落としたり、叩いたり、投げたりしないでください。
※吸盤マウントは雨天では使用しないでください。
※本製品をグリースや化学溶剤に長時間さらさないでください。吸引力が弱まる恐れがあります。
※吸盤は滑らかで汚れていない面に取り付けます。
※吸引を開始する前に、マウントを吸着面にしっかりと押し付け、必要に応じて角度を調整します。
※砂やゴミが入らないように、白いコットンフィルターを吸盤の底に置いておきます。
※充電していないときは、USB-C端子のシリコンプラグを密閉して水やホコリが侵入しないようにします。
※吸引力を維持するため、使用後は吸盤を清掃します。
※車両に装着する場合は、駐車中にバッテリー残量を確認します。バッテリーが10%以下の場合は、取り外してフル充電してから使用します。確実な固定を維持するよう、6時間ごとに吸盤を軽く揺することをお勧めします。
※本製品を3か月以上の長期間使用しなかった場合は、バッテリーを充電します。
※マウントは説明書に従って組み立て、使用してください。また、他のアクセサリーと併用しないでください。本説明書の指示に従わなかったために故障や損傷が生じた場合、保証は無効となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする