7000DF/GN アンギュラ玉軸受 DF/GN NTN(エヌティーエヌ) 73438076

アンギュラ玉軸受 DF/GN

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード73438076品番7000DF/GN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径(Φmm)10内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする