曜日別特売
7000UCDF/GNP4 アンギュラ玉軸受 UCDF/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73438103

アンギュラ玉軸受 UCDF/GNP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)10
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)26
幅(mm)16
内容量1個注文コード73438103品番7000UCDF/GNP4
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
内径(Φmm)10内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする